咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
危险品标志 可燃液体
商品编号
099559
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
099559 04100
099559 04150
099559 04300
供货类型
内容
固定方式
材料
长度
高度
1
弹性
PVC 薄膜
100mm
100mm
1
弹性
PVC 薄膜
150mm
150mm
1
弹性
PVC 薄膜
300mm
300mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:危险品标志 可燃液体
商品编号:099559 04100
技术说明

3 类,用于可燃液体。
属性
供货类型
内容
1
固定方式
弹性
材料
PVC 薄膜
长度
100mm
高度
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加