咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
呼吸面罩套装 Aura 9300+ 系列 口罩
商品编号
097108
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097108 P1
097108 P1V
097108 P2V
097108 P3V
产品类别
内容
制造商名称
组套内含
阀门
防护等级
面罩特性
微粒过滤面具 FFP1
20
9310+
20
FFP1 NR D
柔性鼻托
微粒过滤面具 FFP1
10
9312+
10
FFP1 NR D
柔性鼻托
颗粒物过滤面罩 FFP2
10
9322+
10
FFP2 NR D
柔性鼻托
颗粒物过滤面罩 FFP3
10
9332+
10
FFP3 NR D
柔性鼻托
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:呼吸面罩套装 Aura 9300+ 系列 口罩
商品编号:097108 P1V

技术说明

Aura™ 9300+ 系列的突出特点是采用新型过滤技术,几乎感觉不到呼吸阻力三片式设计确保舒适的佩戴感觉和良好的视野。通过面罩上侧的凝封点可减轻眼镜的起雾。基于柔性鼻托可活动的下腭对接搭板,面罩可轻松定位并且在说话时也不会滑动。另外,通过折叠技术和卫生的单个包装,面罩可以非常方便地随身携带。

技术说明
呼气阀门
属性
产品类别
微粒过滤面具 FFP1
内容
10
制造商名称
9312+
组套内含
10
阀门
防护等级
FFP1 NR D
面罩特性
柔性鼻托
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加