咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
H 型 CLEANING Tower 可装配固定式
H 型 CLEANING Tower 可装配固定式
商品编号
987122
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:H 型 CLEANING Tower 可装配固定式
商品编号:987122
供货范围

CLEANING Tower 编号 987102,规格尺寸 L;2 × 编号 987110,规格尺寸 45;1 × 编号 955499,规格尺寸 W1。
技术说明

用于直接获取清洁设备的模块化清洁塔。H 型非对称 CLEANING Tower 完整配备了 2 个材料收集器和纸卷架。
所有外壁和中间壁的每个侧面均带有孔壁板 9×9 mm /网格尺寸 37 mm,用于安装孔壁板配件以及 Easyfix 挂钩和支架。带有清洁图标的无烟煤色附件用于快速可视化。选配的可上锁的门确保了安全存放。门不可与纸卷架组合使用。
颜色

双色粉末涂层,银色配无烟煤色 RAL 7016。不可配置颜色。
提示

配套的纸巾参见 Hoffmann 目录第 2 册或我们 eShop 中的编号 089103 和编号 089105。
技术参数
霍夫曼孔壁网格板
9×9
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加