咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
标记板用于 UNI Panel L
商品编号
955444
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955444 BLUE
955444 GREEN
955444 GREY
955444 ORANGE
955444 PURPLE
955444 YELLOW
宽度
深度
颜色
高度
540mm
30mm
蓝色 RAL 5015
220mm
540mm
30mm
绿色 RAL 6037
220mm
540mm
30mm
无烟煤色 RAL 7016
220mm
540mm
30mm
橙色 RAL 2008
220mm
540mm
30mm
紫色 RAL 4008
220mm
540mm
30mm
黄色 RAL 1021
220mm
销售价 数量
 
374.99
374.99
374.99
374.99
374.99
374.99

商品详情

商品名称:标记板用于 UNI Panel L
商品编号:955444 ORANGE
颜色

带有相应颜色的粉末涂层。
提示

用于标记板的合适图标(用途不同)参见编号 955474。
技术说明

用于固定在 UNI Panel 上的钢板制标记牌/编号 955440。
属性
宽度
540mm
深度
30mm
颜色
橙色 RAL 2008
高度
220mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加