咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小容器加装货架
商品编号
983210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
983210 500
存储搁板数目
安装尺寸 加装货架 宽度
应用范围
高度
4
1006mm
危险品架
2000mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:小容器加装货架
商品编号:983210 500
应用

用于存储小容器。直接通过格栅底板将溢出的液体排放到密封焊接的收集槽中。
提示

额外的格栅底板请查看我们 eShop,编号 983212,尺寸 500。
散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术说明

镀锌 T 型框架和格栅底板,网格尺寸 30×30 mm,支撑条 25×2 mm。每个格栅底板的最大搁板负荷为 150 kg。货架隔板的高度可以以 25 毫米为单位进行调整。收集槽高度 83 mm(基础货架容量 37 l / 加装货架容量 34 l)。简单的插套式设计,可以实现快速的装配。两面可用。
单元负荷:1300 kg。
标准

依据 StawaR(钢制托盘法规)的符合性声明。
供货范围

4 个格栅底板,1 个盖板,1 个收集槽。
描述

结构尺寸:标称长度 + 36 mm。
技术参数
材料
镀锌
存储
允许存放可燃物
装配方式
搁架
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
150kg
高度调整单位尺寸
25mm
属性
存储搁板数目
4
安装尺寸 加装货架 宽度
1006mm
应用范围
危险品架
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加