咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
悬臂式基础货架,单侧
悬臂式基础货架,单侧
商品编号
991600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:悬臂式基础货架,单侧
商品编号:991600
供货范围

2 个带支脚的货架立柱,2 个横梁,1 个带有 2 个调平底座的基底,1 个十字形支撑,8 个悬臂。
提示

  • 地面及墙面固定装置不包含在供货范围内。
  • 单面使用,因为要通过十字梁加固。
  • 散件形式发货,如需安装服务请另询。

描述

结构尺寸:
基础和加装货架:隔板净宽或宽度:994 mm,立柱宽度:31 mm。
可以在基础货架上加装任意数量的加装货架,由此可以获得以下的货架宽度:
1056 mm = 1 个基础货架; 2081 mm = 1 个基础货架 + 1 个加装货架;3106 mm = 1 个基础货架 + 2 个加装货架;4131 mm = 1 个基础货架 + 3 个加装货架
技术说明

用于物料供应和存放轻质、大体积物料的镀锌悬臂货架。可以用 10°的插入斜度悬挂悬臂支架。可以配备锁定销,搁板和存放槽。通过在每个货架区无间隙悬挂 2 根横梁提高稳定性。具有调平补偿功能的基底。凭借框架连接器/编号 991635 也可以在两侧进行组装。
技术参数
高度调整单位尺寸
53mm
装配方式
搁架
每根支承臂的承重量
50kg
材料
镀锌
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加