咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
油-废弃处置容器
商品编号
981188
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:油-废弃处置容器
商品编号:981188
标准

FM 认证和 TÜV Süd。满足 OSHA 要求。
技术说明

在注入和存放可燃性液体时,安全容器和运输容器降低了火灾和爆炸危险。它们具有用户友好的功能,能够改善浇注和灌注,从而提高了效率。
钢板安全容器带有脚控装置,用于废弃处置浸油抹布以及避免火花或自燃导致失火。顶盖可以自动关闭,以便将其中所含物质与火源隔离以及限制可用的氧气。圆形的结构和提高的底部实现了容器外部良好的空气循环,从而更好地散发热量,减少了水分和锈的积聚。
可转动的提把。带有图标的警告牌可防止错误使用。
技术参数
材料厚度
3mm
存储
允许存放可燃物
产品名称属性
红色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加