咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防滑地面标记带 厚度 0.72 mm
商品编号
964970
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
964970 B/Y
964970 BLACK
964970 CLEAR
964970 LUMINOS
厚度
宽度
应用
胶带数量
胶带类型
胶粘剂
载体材料
长度
颜色
0.72mm
50mm
打标
1
单面
丙烯酸酯
PVC 薄膜
15m
黑色 / 黄色
0.72mm
50mm
打标
1
单面
丙烯酸酯
PVC 薄膜
15m
黑色
0.72mm
25mm
打标
1
单面
丙烯酸酯
PVC 薄膜
15m
透明
0.72mm
25mm
打标
1
单面
丙烯酸酯
PVC 薄膜
15m
光致发光
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:防滑地面标记带 厚度 0.72 mm
商品编号:964970 LUMINOS
标准

DIN 51130, DIN 67510.
技术说明

自粘式地面标记带 tesa® 防滑带 60950-60953,适合室内和室外使用。在多种表面上都具有很强粘附力,耐受盐水和化学品。胶带由覆有矿物颗粒(氧化铝)涂层的 PVC 基体组成。防滑效果持久,在正常使用情况下最多可维持 2 年。
技术说明
在房间照明失效时发出磷光确保安全
属性
厚度
0.72mm
宽度
25mm
应用
打标
胶带数量
1
胶带类型
单面
胶粘剂
丙烯酸酯
载体材料
PVC 薄膜
长度
15m
颜色
光致发光
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加