咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Multifix 附 Easyfix 磁性夹
商品编号
928206
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928206 1000
928206 1500
928206 2000
承重量
有效宽度
磁铁数量
适用的类型
高度
50kg
934mm
3
1000
90mm
50kg
1434mm
6
1500
90mm
50kg
1934mm
9
2000
90mm
销售价 数量
 
1654.27
2444.62
3326.89

商品详情

商品名称:Multifix 附 Easyfix 磁性夹
商品编号:928206 2000
适用于

支撑柱编号 928010,材料车编号 918590,穿孔板结合 Easyfix 基板编号 955820 规格尺寸 2。
技术说明

Multifix 导轨同编号 928201 所述。配套提供 Easyfix 磁性夹,编号 955640 规格尺寸 2。
属性
承重量
50kg
有效宽度
1934mm
磁铁数量
9
适用的类型
2000
高度
90mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加