咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可以调节高度的电动办公桌 白色
商品编号
974030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
974030 1200
974030 1600
974030 1800
台面厚度
宽度
最大承载力
深度
规格
重量
高度调节范围
19mm
1200mm
70kg
800mm
可电动调高
40kg
740mm - 1230mm
19mm
1600mm
70kg
800mm
42kg
740mm - 1230mm
19mm
1800mm
70kg
800mm
44kg
740mm - 1230mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:可以调节高度的电动办公桌 白色
商品编号:974030 1200

技术说明

办公桌可借助控制元件电动调节高度。基础结构由实心 T 型底脚架搭配可调支脚构成。电动高度调整范围 740 – 1230 mm。电机具有软启动和软停止功能。桌面带有三聚氰胺树脂涂层和防震型 ABS 护边。高度调节装置的移动速度为 25 mm/s(无负载)。
颜色:支架和台板:白色。

技术参数
高度调整设计
电气
平板厚度
19mm
属性
台面厚度
19mm
宽度
1200mm
最大承载力
70kg
深度
800mm
规格
可电动调高
重量
40kg
高度调节范围
740mm - 1230mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加