咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内圆车刀杆,采用固定倾角 3°
商品编号
272121
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
272121 25/11
中心偏差 L3
内冷式
刀片尺寸
总长度 L
接口 / 接头
最小预钻孔直径 Dmin
空闲长度
转位刀片螺栓
配套适用于刀片尺寸 L
7.3mm
11mm
180mm
20mm
13mm
25mm
279810 4
11mm
销售价 数量
 
2018.10

商品详情

商品名称:内圆车刀杆,采用固定倾角 3°
商品编号:272121 25/11
应用

用于加工标准螺纹 M16×2 和 M18×2.5。
技术说明

采用固定倾角。
带内冷。
技术参数
应用形式
右向
属性
中心偏差 L3
7.3mm
内冷式
刀片尺寸
11mm
总长度 L
180mm
接口 / 接头
20mm
最小预钻孔直径 Dmin
13mm
空闲长度
25mm
转位刀片螺栓
279810 4
配套适用于刀片尺寸 L
11mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加