咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于车刀杆的垫板
商品编号
272600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
272600 -0,5
272600 -1,5
272600 0
272600 0,5
272600 1,5
272600 2,5
272600 3,5
272600 4,5
倾角
角度参阅图片
-0.5degrees
Multifix 支架 AA
-1.5degrees
SK 40
0degrees
VDI 25
0.5degrees
TS 63
1.5degrees
BM 老虎钳,蓝色
2.5degrees
LC
3.5degrees
SK 50
4.5degrees
HEMO production 150/200
销售价 数量
 
232.53
232.53
232.53
232.53
232.53
232.53
232.53
232.53

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:用于车刀杆的垫板
商品编号:272600 4,5
技术说明

用于加工满足尺寸要求的螺纹的垫片。和螺纹车削刀片,编号 270700 − 271905 配套使用。
提示

无固定倾角的刀杆随附一个 1.5° 刀垫。
应用

用于加工满足尺寸要求的螺纹。和螺纹车削刀片,编号 270700 − 271900 配套使用。
技术参数
用于刀片尺寸 L
16mm
属性
倾角
4.5degrees
角度参阅图片
HEMO production 150/200
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加