咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打磨头 Multi Cut – 中等
商品编号
540220
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
540220 A0616
540220 A0820
540220 A1020
540220 A1225
540220 A1625
540220 AS0616
540220 AS0820
540220 AS1020
540220 AS1225
540220 AS1625
540220 C0616
540220 C0820
540220 C1020
540220 C1225
540220 C1625
540220 D0605
540220 D0807
540220 D1009
540220 D1210
540220 D1614
540220 E0610
540220 E0813
540220 E1220
540220 F0618
540220 F0820
540220 F1020
540220 F1225
540220 F1630
540220 G0618
540220 G1020
540220 G1225
540220 G1630
540220 H0820
540220 H1230
540220 L1020
540220 L1230
540220 L1630
540220 M0618
540220 M1020
540220 M1225
头部直径
头部长度
形状说明
总长度
柄直径
齿型
齿形精度
6mm
16mm
圆柱形,没有端面刃型
50mm
6mm
十字形齿
中等
8mm
20mm
圆柱形,没有端面刃型
60mm
6mm
十字形齿
中等
10mm
20mm
圆柱形,没有端面刃型
60mm
6mm
十字形齿
中等
12mm
25mm
圆柱形,没有端面刃型
65mm
6mm
十字形齿
中等
16mm
25mm
圆柱形,没有端面刃型
65mm
6mm
十字形齿
中等
6mm
16mm
圆柱体,带端面齿
50mm
6mm
十字形齿
中等
8mm
20mm
圆柱体,带端面齿
60mm
6mm
十字形齿
中等
10mm
20mm
圆柱体,带端面齿
60mm
6mm
十字形齿
中等
12mm
25mm
圆柱体,带端面齿
65mm
6mm
十字形齿
中等
16mm
25mm
圆柱体,带端面齿
65mm
6mm
十字形齿
中等
6mm
16mm
圆辊形
50mm
6mm
十字形齿
中等
8mm
20mm
圆辊形
60mm
6mm
十字形齿
中等
10mm
20mm
圆辊形
60mm
6mm
十字形齿
中等
12mm
25mm
圆辊形
65mm
6mm
十字形齿
中等
16mm
25mm
圆辊形
65mm
6mm
十字形齿
中等
6mm
5mm
球形
50mm
6mm
十字形齿
中等
8mm
7mm
球形
47mm
6mm
十字形齿
中等
10mm
9mm
球形
49mm
6mm
十字形齿
中等
12mm
10mm
球形
51mm
6mm
十字形齿
中等
16mm
14mm
球形
54mm
6mm
十字形齿
中等
6mm
10mm
椭圆形
50mm
6mm
十字形齿
中等
8mm
13mm
椭圆形
53mm
6mm
十字形齿
中等
12mm
20mm
椭圆形
60mm
6mm
十字形齿
中等
6mm
18mm
圆弧形
50mm
6mm
十字形齿
中等
8mm
20mm
圆弧形
60mm
6mm
十字形齿
中等
10mm
20mm
圆弧形
60mm
6mm
十字形齿
中等
12mm
25mm
圆弧形
65mm
6mm
十字形齿
中等
16mm
30mm
圆弧形
70mm
6mm
十字形齿
中等
6mm
18mm
尖弧形
50mm
6mm
十字形齿
中等
10mm
20mm
尖弧形
60mm
6mm
十字形齿
中等
12mm
25mm
尖弧形
65mm
6mm
十字形齿
中等
16mm
30mm
尖弧形
70mm
6mm
十字形齿
中等
8mm
20mm
火焰形
60mm
6mm
十字形齿
中等
12mm
30mm
火焰形
70mm
6mm
十字形齿
中等
10mm
20mm
圆锥形
60mm
6mm
十字形齿
中等
12mm
30mm
圆锥形
70mm
6mm
十字形齿
中等
16mm
30mm
圆锥形
70mm
6mm
十字形齿
中等
6mm
18mm
尖锥形
50mm
6mm
十字形齿
中等
10mm
20mm
尖锥形
60mm
6mm
十字形齿
中等
12mm
25mm
尖锥形
65mm
6mm
十字形齿
中等
销售价 数量
 
424.63
575.29
678.20
847.38
1077.08
468.78
632.32
740.73
933.81
1183.73
487.16
667.21
775.59
977.79
1242.50
446.63
485.28
505.54
624.93
784.88
422.76
474.26
876.78
477.89
641.45
757.22
948.42
1271.89
477.89
757.22
948.42
1205.74
832.62
1036.70
793.97
1007.33
1271.89
424.63
678.20
847.38

商品详情

商品名称:打磨头 Multi Cut – 中等
商品编号:540220 M0618

应用

不仅适合手动操作,也适合在工业领域中的自动机械操作,几乎可以加工任何材料。用于去毛刺、倒棱、清除飞边,
焊缝和表面处理。

提示

对于导热性差的材料:降低转速,以防打磨头烧损并避免变脏。
技术说明

新开发的创新齿形可实现很高的切削加工性能,同时运行很平稳并且可控性良好。凭借理想的切屑形成(不会形成尖锐的切屑)能够在粗加工和细加工过程中达到出色表面质量。

  • 材料磨除能力高。

  • 运行平稳。

  • 热负荷低,使用寿命长,改善了排屑效果。

  • 普遍适用于钢、INOX 和铝。


柄部直径 6 mm。
GARANT‐打磨头由高性能硬质合金制成,韧性好,切削刃稳定性高,专为现代化的数控机床设计。如果头部直径大于刀柄直径,则刀柄为钢制,否则同样由硬质合金制成。

技术参数
刀具材料
HM
属性
头部直径
6mm
头部长度
18mm
形状说明
尖锥形
总长度
50mm
柄直径
6mm
齿型
十字形齿
齿形精度
中等
应用
INOC
适用
铝镁合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加