咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打磨头套装 8 件套,Multi Cut - 中等
商品编号
541411
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
541411 8
销售价 数量
 
4858.11

商品详情

商品名称:打磨头套装 8 件套,Multi Cut - 中等
商品编号:541411 8
技术说明

带有常见形状变形的硬质合金打磨头产品系列 Multi Cut。

新开发的创新齿形可实现很高的切削加工性能,同时运行很平稳并且可控性良好凭借理想的切屑形成(不会形成尖锐的切屑)能够在粗加工和细加工过程中获得出色的表面质量。
  • 通用型。

柄部直径 6 mm。
GARANT‐打磨头由高性能硬质合金制成,韧性好,切削刃稳定性高,专为现代化的数控机床设计。如果头部直径大于刀柄直径,则刀柄为钢制,否则同样由硬质合金制成。

附加涂层,使用寿命更长,耐热性能更好。
适用于高热力与机械负荷(重载)。
  • 更长的使用寿命。
  • 产生热量少。
  • 更好的排屑。

应用

不仅适合手动操作,也适合在工业领域中的自动机械操作,几乎可以加工任何材料。用于去毛刺,倒棱,清除飞边,
焊缝和表面处理。
提示

对于导热性能差的材料,要降低转速,以防打磨头烧损并避免变脏。
供货范围

各 1 件,编号 540222,规格尺寸 A0616;A1020;C0616;C1020;D0605;D1009;G0618;M1020.
技术参数
柄直径
6mm
刀具材料
硬质合金 TiAIN 涂层
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加