咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
272002
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
272002 12/16
272002 16/16
272002 20/16
272002 25/16
272002 25/22
272002 32/16
272002 32/22
1.5° 垫片
作用宽度 L4
刀柄规格
头部长度 L1
总长度 L
用于垫片的夹紧螺栓
转位刀片夹紧螺栓
配套适用的台面尺寸
272610 1.5
16mm
12mm
22mm
83mm
279824 1
279810 2
16mm
272610 1.5
16mm
16mm
20mm
97mm
279824 1
279810 2
16mm
272610 1.5
20mm
20mm
30mm
128mm
279824 1
279810 2
16mm
272610 1.5
25mm
25mm
30mm
153mm
279824 1
279810 2
16mm
272616 1.5
25mm
25mm
36mm
155mm
279824 2
279810 3
22mm
272610 1.5
32mm
32mm
30mm
173mm
279824 1
279810 2
16mm
272616 1.5
32mm
32mm
36mm
175mm
279824 2
279810 3
22mm
销售价 数量
 
1669.60
1783.07
1783.07
1953.27
2180.19
2115.37
2212.62

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:272002 32/16
供货范围

带 1.5° 垫片。
技术参数
标准
DIN 4984
应用形式
左向
属性
1.5° 垫片
272610 1.5
作用宽度 L4
32mm
刀柄规格
32mm
头部长度 L1
30mm
总长度 L
173mm
用于垫片的夹紧螺栓
279824 1
转位刀片夹紧螺栓
279810 2
配套适用的台面尺寸
16mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加