咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式空气压缩机
商品编号
079844
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079844 M18FAC
制造商名称
压力容器容量
宽度
工作噪音
最大压力(空气)
最大吸入量
最大灌注量
消耗功率
蓄电池电压
重量
长度
高度
M18FAC
7.6l
500mm
68dB(A)
9.31bar
126l/min
74l/min
0.4kW
18V
14.4kg
500mm
500mm
销售价 数量
 
6879.85

商品详情

商品名称:充电式空气压缩机
商品编号:079844 M18FAC
提示

配套适用的充电式入门级套件参见编号 073833 规格尺寸 M18HNRG12。
其它工业空气压缩机可根据要求供货。
技术说明

M18 FUEL™ 充电式压缩机。普通打钉和敲钉装置在 2.8 bar 的气压和 48 l/m 的有效输出量下即可工作。声压级仅 68 db(A),可提供舒适工作条件。
供货范围
不带充电电池和充电器的版本。
属性
制造商名称
M18FAC
压力容器容量
7.6l
宽度
500mm
工作噪音
68dB(A)
最大压力(空气)
9.31bar
最大吸入量
126l/min
最大灌注量
74l/min
消耗功率
0.4kW
蓄电池电压
18V
重量
14.4kg
长度
500mm
高度
500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加