咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
“Insider Long”批头匣固定器,带有 1/4 英寸的批头 带磁铁
商品编号
676662
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
676662 110
总长度
驱动型式
215mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:“Insider Long”批头匣固定器,带有 1/4 英寸的批头 带磁铁
商品编号:676662 110

内容

各 1 件:
适用于一字头,编号 675300,规格尺寸 4;5.5;6。
适用于十字头,编号 675281,规格尺寸 1/25;2/25。
适用于内 Torx®,编号 675295,规格尺寸 TX10;TX15;TX20。
适用于

带 C 6.3 柄部的 1/4 英寸批头。
技术说明

“Multicraft”握柄和带有末端止动装置的推拉工具库,包括 8 枚 C 6.3 批头。带强力永磁铁的批头座。

技术参数
批头座
D 6.3
属性
总长度
215mm
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加