咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
6 角弯头螺丝起子,带球头 镀铬
商品编号
626082
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
626082 2
626082 3
626082 4
626082 5
626082 6
626082 8
626082 10
六角
柄长
表面
2mm
56×16mm
镀铬
3mm
71×20mm
镀铬
4mm
80×22mm
镀铬
5mm
90×25mm
镀铬
6mm
100×28mm
镀铬
8mm
112×32mm
镀铬
10mm
125×36mm
镀铬
销售价 数量
 
33.43
37.63
42.11
51.95
61.52
77.71
116.65

商品详情

商品名称:6 角弯头螺丝起子,带球头 镀铬
商品编号:626082 8

技术说明

L 形柄杆;理想的臂长。带球头,操作时最多可以倾斜 30°。
铬钒钢,整体硬化(具有韧性),表面镀铬。

技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
材料
铬钒钢
属性
六角
8mm
柄长
112×32mm
表面
镀铬
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加