咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
批头套装 3/8 英寸,方头,VDE 绝缘 10 件套
批头套装 3/8 英寸,方头,VDE 绝缘 10 件套
商品编号
633996
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
633996 10
方形驱动插口
部件数量
驱动型式
3/8inch
10
六角螺丝起子
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:批头套装 3/8 英寸,方头,VDE 绝缘 10 件套
商品编号:633996 10
材料

铬钼钢,亚光镀铬。
供货范围

VDE 绝缘的 6 角螺丝起子批头: 4 件,规格尺寸 4;5;6;8 mm
VDE 绝缘的 Torx® 螺丝起子批头: 6 件,规格尺寸 TX20;TX25;TX27;TX30;TX40;TX45
放置于: 织物带
应用

用于内六角螺栓 M2 – M5.
用于内 Torx® 螺栓 M4 – M8。
技术说明

批头套装 整体绝缘,最高可耐抗 1000 V 电压,符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。
排放在牢固的织物皮带,可通过随附的魔术搭扣固定在墙壁、架子、工具车或 Wera 2go 工具运输系统等处。
技术参数
高度
80mm
长度
230mm
宽度
85mm
属性
方形驱动插口
3/8inch
部件数量
10
驱动型式
六角螺丝起子
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加