咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CEJN希恩PU 软管套装 High Vis,带钢制安全联轴器 eSafe ⌀ 8×12 mm
商品编号
080246
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080246 5
080246 10
可用的软管长度
插套连接
最大工作压力
软管内径
软管外径
颜色
5m
1/4inch
16bar
8mm
12mm
绿色
10m
1/4inch
16bar
8mm
12mm
绿色
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:CEJN希恩PU 软管套装 High Vis,带钢制安全联轴器 eSafe ⌀ 8×12 mm
商品编号:080246 5
供货范围

配套提供钢制安全快速联轴器和钢制接套。
技术说明

非常轻便、灵活且耐磨损的 PU 软管,具备理想的复位力。
软管套件,信号色为绿色(高可见度)。
属性
可用的软管长度
5m
插套连接
1/4inch
最大工作压力
16bar
软管内径
8mm
软管外径
12mm
颜色
绿色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加