咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Garant 封蜡 50 ml
Garant 封蜡 50 ml
商品编号
088072
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
088072 50
动态粘度
可持续性
型式
填充量
存储温度
应用温度区间
自制造日期起的耐久性
达到功能强度所需时间
颜色
200mPas
GARANT GreenPlus
糊状
50ml
5°C - 23°C
-40°C - 80°C
12month
0.5h
红色
销售价 数量
 
237.92

商品详情

商品名称:Garant 封蜡 50 ml
商品编号:088072 50

技术说明

无痕的防松漆和标记漆。防止第三方干预部件。防止锈蚀。

技术说明
  • 适合作为导电零件的盖板。
  • 非常好的附着性。
  • 通用于许多材料。
  • 高绝缘电阻。

属性
动态粘度
200mPas
可持续性
GARANT GreenPlus
型式
糊状
填充量
50ml
存储温度
5°C - 23°C
应用温度区间
-40°C - 80°C
自制造日期起的耐久性
12month
达到功能强度所需时间
0.5h
颜色
红色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加