咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Garant 平面密封剂,中等强度
Garant 平面密封剂,中等强度
商品编号
088068
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
088068 50
088068 250
动态粘度
化学基
可持续性
型式
填充量
存储温度
密度
应用温度区间
强度等级
接触干燥时间
最大间隙尺寸
最小断开扭矩
燃点
特性
自制造日期起的耐久性
达到功能强度所需时间
适合应用领域
适合材料
颜色
35000mPas - 60000mPas
厌氧甲基丙烯酸酯
GARANT GreenPlus
液态
50ml
5°C - 23°C
1.11g/cm3
-55°C - 180°C
中等强度
5min - 15min
0.2mm
10Nm - 20Nm
100°C
紫外线下起荧光
24month
3h - 6h
平面密封剂
金属
绿色
35000mPas - 60000mPas
厌氧甲基丙烯酸酯
GARANT GreenPlus
液态
250ml
5°C - 23°C
1.11g/cm3
-55°C - 180°C
中等强度
5min - 15min
0.2mm
10Nm - 20Nm
100°C
紫外线下起荧光
24month
3h - 6h
平面密封剂
金属
绿色
销售价 数量
 
509.17
2141.41

商品详情

商品名称:Garant 平面密封剂,中等强度
商品编号:088068 50

技术说明

类型 5GP73。中强度、触变性表面密封剂,用于密封金属螺纹件。密封盖板、法兰和表面。快速硬化,具有轻微柔性的密封材料膜。
提示

事先用无痕清洁剂(编号 088004)清洁待加工的材料。

属性
动态粘度
35000mPas - 60000mPas
化学基
厌氧甲基丙烯酸酯
可持续性
GARANT GreenPlus
型式
液态
填充量
50ml
存储温度
5°C - 23°C
密度
1.11g/cm3
应用温度区间
-55°C - 180°C
强度等级
中等强度
接触干燥时间
5min - 15min
最大间隙尺寸
0.2mm
最小断开扭矩
10Nm - 20Nm
燃点
100°C
特性
紫外线下起荧光
自制造日期起的耐久性
24month
达到功能强度所需时间
3h - 6h
适合应用领域
平面密封剂
适合材料
金属
颜色
绿色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加