咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Garant 密封剂,中等强度,荧光
Garant 密封剂,中等强度,荧光
商品编号
088064
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
088064 50
动态粘度
化学基
可持续性
型式
填充量
存储温度
密度
应用温度区间
强度等级
拆卸
接触干燥时间
最大间隙尺寸
最小断开扭矩
燃点
特性
自制造日期起的耐久性
达到功能强度所需时间
适合材料
适用的最大螺纹尺寸 M
适用的英制螺纹尺寸
颜色
400mPas - 800mPas
甲基丙烯酸乙烯酯
GARANT GreenPlus
液态
50ml
5°C - 23°C
1.08g/cm3
-55°C - 180°C
中等强度
可使用普通工具
10min - 20min
0.15mm
15Nm - 25Nm
100°C
紫外线下起荧光
24month
3h - 6h
金属
M26
3/4inch
褐色
销售价 数量
 
509.17

商品详情

商品名称:Garant 密封剂,中等强度,荧光
商品编号:088064 50

技术说明

类型 5GP42。密封剂,适用于液压或气动设备或者连接件中带螺纹的工件。有效防止油、水、碳氢化合物和化学产品。
提示

事先用无痕清洁剂(编号 088004)清洁待加工的材料。

属性
动态粘度
400mPas - 800mPas
化学基
甲基丙烯酸乙烯酯
可持续性
GARANT GreenPlus
型式
液态
填充量
50ml
存储温度
5°C - 23°C
密度
1.08g/cm3
应用温度区间
-55°C - 180°C
强度等级
中等强度
拆卸
可使用普通工具
接触干燥时间
10min - 20min
最大间隙尺寸
0.15mm
最小断开扭矩
15Nm - 25Nm
燃点
100°C
特性
紫外线下起荧光
自制造日期起的耐久性
24month
达到功能强度所需时间
3h - 6h
适合材料
金属
适用的最大螺纹尺寸 M
M26
适用的英制螺纹尺寸
3/4inch
颜色
褐色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加