咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Garant 螺纹粘合剂,中等强度
Garant 螺纹粘合剂,中等强度
商品编号
088063
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
088063 50
动态粘度
化学基
可持续性
型式
填充量
存储温度
密度
应用温度区间
强度等级
接触干燥时间
最小断开扭矩
燃点
特性
自制造日期起的耐久性
达到功能强度所需时间
适合应用领域
适合材料
适用的最大螺纹尺寸 M
颜色
10mPas - 20mPas
甲基丙烯酸酯
GARANT GreenPlus
液态
50ml
5°C - 23°C
1.08g/cm3
-55°C - 180°C
中等强度
40min - 60min
10Nm - 15Nm
100°C
紫外线下起荧光
24month
5h - 8h
螺纹密封剂
金属
M6
绿色
销售价 数量
 
608.44

商品详情

商品名称:Garant 螺纹粘合剂,中等强度
商品编号:088063 50

应用

低强度 − 容易通过普通工具松开。中强度 − 通过普通工具还能松开。高强度 − 只能通过专用工具或加热 (>150 °C) 松开。
技术说明

使用螺栓固封剂防止意外松动和螺栓连接松脱。单组份厌氧螺栓固封剂适用于各种类型和齿型的螺纹。螺栓接合经过密封。能够可靠避免咬死现象的发生。
型号 2GP90 中强度可靠密封铸造外壳和焊缝。同样适用于后续锁紧和紧固小型螺栓和圆柱形零件。
提示

事先用无痕清洁剂(编号 088004)清洁待加工的材料。

属性
动态粘度
10mPas - 20mPas
化学基
甲基丙烯酸酯
可持续性
GARANT GreenPlus
型式
液态
填充量
50ml
存储温度
5°C - 23°C
密度
1.08g/cm3
应用温度区间
-55°C - 180°C
强度等级
中等强度
接触干燥时间
40min - 60min
最小断开扭矩
10Nm - 15Nm
燃点
100°C
特性
紫外线下起荧光
自制造日期起的耐久性
24month
达到功能强度所需时间
5h - 8h
适合应用领域
螺纹密封剂
适合材料
金属
适用的最大螺纹尺寸 M
M6
颜色
绿色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加