咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Garant 螺纹粘合剂,低强度
Garant 螺纹粘合剂,低强度
商品编号
088060
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
内容
  • 50
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 50
数量:

商品详情

商品名称:Garant 螺纹粘合剂,低强度
商品编号:088060 50

技术说明

使用螺栓固封剂防止意外松动和螺栓连接松脱。单组份厌氧螺栓固封剂适用于各种类型和齿型的螺纹。螺栓接合经过密封。能够可靠避免咬死现象的发生。
型号 2GP22 低强度中等粘度。理想适用于易于拆卸的螺栓连接。用于锁紧细螺纹的螺栓。
应用

低强度 − 容易通过普通工具松开。中强度 − 通过普通工具还能松开。高强度 − 只能通过专用工具或加热 (>150 °C) 松开。
提示

事先用无痕清洁剂(编号 088004)清洁待加工的材料。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加