咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢尺,不锈钢
商品编号
461630
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
461630 150
461630 300
461630 600
461630 1000
校准
横截面厚度
横截面宽度
误差范围
F8
0.5mm
18mm
0.12mm
F10
1mm
30mm
0.13mm
F10
1mm
30mm
0.16mm
F10
1mm
30mm
0.2mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:钢尺,不锈钢
商品编号:461630 600
技术说明

采用不锈钢材质,亚光表面,刻度清晰。上边缘毫米刻度,下边缘 1/2 毫米刻度。背面带有英寸/米制换算表和底孔直径表。
技术参数
材料
不锈钢,INOX
标准
EG I
属性
校准
F10
横截面厚度
1mm
横截面宽度
30mm
误差范围
0.16mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加