咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VDE 系列“speedE® II”套装 1
VDE 系列“speedE® II”套装 1
商品编号
667268
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
667268 1
供电
所含充电电池数量
放置于
最大拧紧扭矩
标准
蓄电池可更换
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
部件数量
驱动型式
蓄电池驱动
2
塑料盒
1Nm
DIN EN 60900 / VDE 0682-201
1.5Ah
4.2V
锂离子
7
米字头/一字头组合刃型螺丝起子
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:VDE 系列“speedE® II”套装 1
商品编号:667268 1

技术说明

通过 2 档功率的电动拧螺丝加快作业:0.4 Nm 和 1.0 Nm。由此开辟全新应用范围。两档功率集成有材料保护功能,在达到拧紧扭矩 0.4 Nm 或 1.0 Nm 后关闭拧螺丝功能。可手动继续拧紧,无需用电动棘轮重新拧。用户的手劲确定了最大拧紧力矩。集成的环形 LED 确保在拧接期间充分照亮螺栓。刀夹和刀身完全绝缘,可抵抗最高 1000 V 的电压符合 DIN EN 6000 / VDE 0682-201。
供货范围

电动螺丝起子把手 speedE® II
1× slimBit SL 0.6×3.5;刀身长度:75 mm。
1 个 PowerBit SL/PZ2;刀身长度:75 mm。
USB 充电器(无电源适配器)。
2 个可重复充电的锂离子充电电池。
在坚固的塑料盒 L-BOXX® Mini 内

属性
供电
蓄电池驱动
所含充电电池数量
2
放置于
塑料盒
最大拧紧扭矩
1Nm
标准
DIN EN 60900 / VDE 0682-201
蓄电池可更换
蓄电池容量
1.5Ah
蓄电池电压
4.2V
蓄电池种类
锂离子
部件数量
7
驱动型式
米字头/一字头组合刃型螺丝起子
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加