咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro INOX M 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号
202994
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
202994 3
202994 4
202994 5
202994 6
202994 8
202994 10
202994 12
202994 16
202994 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.1mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
3mm
8mm
1mm
3mm
8mm
57mm
13mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.015mm
0.012mm
2.8mm
4
0.1mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
4mm
11mm
1mm
4mm
11mm
57mm
17mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.015mm
0.012mm
3.8mm
4
0.1mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
5mm
13mm
1mm
5mm
13mm
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.03mm
0.025mm
4.8mm
4
0.1mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
6mm
13mm
1mm
6mm
13mm
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.03mm
0.025mm
5.8mm
4
0.2mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
8mm
21mm
1mm
8mm
12mm
63mm
25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.05mm
0.03mm
7.7mm
4
0.2mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
10mm
22mm
1mm
10mm
22mm
72mm
30mm
10mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.055mm
0.04mm
9.7mm
4
0.3mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
12mm
26mm
1mm
12mm
16mm
83mm
36mm
12mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.06mm
0.045mm
11.6mm
4
0.3mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
16mm
36mm
1mm
16mm
36mm
92mm
42mm
16mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.08mm
0.06mm
15.5mm
4
0.3mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
20mm
41mm
1mm
20mm
26mm
104mm
52mm
20mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.09mm
0.075mm
19.5mm
4
销售价 数量
 
343.83
343.83
343.83
343.83
465.71
629.10
860.40
1458.65
2328.38

商品详情

商品名称:HOLEX Pro INOX M 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号:202994 8
技术说明

创新型涂层和几何形状使其在加工耐腐蚀钢材时具有同类产品中出色的使用寿命。专门用于高性能不锈钢,例如双相不锈钢。高切削速度带来出色的切削加工性能。
技术参数
型号
N
刀柄公差
h6
铣削加工的切宽 ae
0.4×D,针对修边
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
螺旋角特征
不相同
标准
DIN 6527
涂层
TiSiN
内冷式
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
2
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HB
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
21mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
12mm
总长度 L
63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
25mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
38degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.05mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
0.03mm
颈位直径 D1
7.7mm
齿数 Z
4
应用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加