咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro INOX M 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号
202991
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
202991 3
202991 4
202991 5
202991 6
202991 8
202991 10
202991 12
202991 16
202991 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
齿数 Z
0.1mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
3mm
5mm
1mm
4.5mm
5mm
50mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.015mm
0.012mm
4
0.1mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
4mm
8mm
1mm
6mm
8mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.015mm
0.012mm
4
0.1mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
5mm
9mm
1mm
7.5mm
9mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.03mm
0.025mm
4
0.1mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
6mm
10mm
1mm
9mm
10mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.03mm
0.025mm
4
0.2mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
8mm
12mm
1mm
12mm
12mm
58mm
8mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.05mm
0.03mm
4
0.2mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
10mm
14mm
1mm
15mm
14mm
66mm
10mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.055mm
0.04mm
4
0.3mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
12mm
16mm
1mm
18mm
16mm
73mm
12mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.06mm
0.045mm
4
0.3mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
16mm
22mm
1mm
24mm
22mm
82mm
16mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.08mm
0.06mm
4
0.3mm
2
45degrees
e8
DIN 6535 HB
20mm
26mm
1mm
30mm
26mm
92mm
20mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.09mm
0.075mm
4
销售价 数量
 
306.10
306.10
306.10
306.10
422.55
575.13
740.15
1273.62
1927.48

商品详情

商品名称:HOLEX Pro INOX M 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号:202991 8
技术说明

创新型涂层和几何形状使其在加工耐腐蚀钢材时具有同类产品中出色的使用寿命。专门用于高性能不锈钢,例如双相不锈钢。高切削速度带来出色的切削加工性能。
技术参数
刀具材料
整体硬质合金
螺旋角特征
不相同
内冷式
刀柄公差
h6
切削加工策略
HPC
涂层
TiSiN
标准
DIN 6527
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
2
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HB
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
12mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
12mm
切边时的最大切割深度 ap max
12mm
总长度 L
58mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
38degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.05mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
0.03mm
齿数 Z
4
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加