咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
攻丝夹头,ER-Synchro
商品编号
338198
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
338198 16
338198 25
内径 D1
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
攻丝范围
系列
长度补偿 压力
长度补偿 拉力
28mm
34mm
75mm
M4 − M12
MLA
0.5mm
0.5mm
42mm
45mm
110mm
M6 - M20
MLA
0.5mm
0.5mm
销售价 数量
 
3185.06
3313.16

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:攻丝夹头,ER-Synchro
商品编号:338198 16
可选附件

ER 丝锥弹簧夹头,编号 309399 和 309447。
应用

  • 用于带同步主轴的加工中心。
  • 用于调节丝锥–同步主轴的螺距差。
  • 用于补偿丝锥的螺距公差。

技术说明

  • 最小长度可调 (MLA),通过阻尼元件调节。
  • 内部冷却液输送压力最大达 50 bar。
  • 提高丝锥/挤压丝锥的使用寿命。

技术参数
固定器
刀柄直径 25 mm
刀柄标准
DIN 1835 B, E
内冷式
是的,最高压力 50 bar
属性
内径 D1
28mm
外径 D
34mm
悬伸长度 A 尺寸
75mm
攻丝范围
M4 − M12
系列
MLA
长度补偿 压力
0.5mm
长度补偿 拉力
0.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加