咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
NC高压台虎钳
商品编号
360565
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360565 125ST
360565 160ST
g
r
t
‌扳手开口度 SW
主体宽度 B
主体长度 a
主体高度 c −0.02
型号
夹紧范围 b
夹紧范围 d
工件限位挡块螺纹数
总长度 L
总高度 F
最大夹力
横槽 n H7
系列
纵槽 l H8
重量
颜色代码,针对配套适用的配件
21mm
128mm
62.5mm
14mm
126mm
398.5mm
95mm
125ST
0mm - 182mm
131mm - 313mm
2
441mm
134.5mm
40kN
20mm
HOLEX NC
20mm
33kg
HOLEX NC
21mm
174mm
70mm
14mm
164mm
530mm
110mm
160ST
0mm - 245mm
190mm - 435mm
2
573mm
159.8mm
60kN
20mm
HOLEX NC
20mm
66kg
HOLEX NC
销售价 数量
 
33404.67
59517.02
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:NC高压台虎钳
商品编号:360565
提示

对准尺寸不适合于其它产品。
特征

  • 完全密封和易于保养的渗氮主轴
  • 更高的工作安全性。
  • 切削防护最优化。
  • 清洗要求最小化。

应用

可水平使用。可多处使用的夹具,用于加工中心。
供货范围

含 2× 块状卡爪和 1× 手柄。
可选附件

夹爪编号 360579。
对齐和固定组件编号 360530。
常用卡爪产品,如编号 361400– 361660、编号 361295– 361298。
工件止档和曲柄编号 360555 和 360800。
卡爪快速更换系统编号 362635 2。
技术说明

结构尺寸小——夹紧范围与总长度成比例恰当。
可无级调节——360° 时夹紧力可达 100%。
基体非常坚硬,由 GJS-60 制成,顶面和底面经过研磨
配对精度 0.02 mm
  • 双面螺纹 (M8),用于固定工件止档。
  • 不易磨损的力放大器
  • 精确的校准槽。
  • 用于排出切屑和冷却液的侧向排出开口。
  • 易于保养的高压主轴——通过耐磨损的机械式力放大器确保稳定的压力性能。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加