咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ECO 滚花成型刀具 通用
商品编号
290041
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
290041 16X
工作范围
柄部 宽度
柄部高度
活销
用于滚花孔直径 d2
用于滚花宽度 b
用于滚花直径 d1
10mm - 110mm
16mm
16mm
299911 3
6mm
8mm
20mm
销售价 数量
 
0.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:ECO 滚花成型刀具 通用
商品编号:290041 16X

提示

刀尖高度必须调整。
技术说明

以传统方式安装。
可通用于左向和右向加工。

技术参数
配套适用的滚花牙型
RGE30° BL/BR30°
切削方向
左和右
属性
工作范围
10mm - 110mm
柄部 宽度
16mm
柄部高度
16mm
活销
299911 3
用于滚花孔直径 d2
6mm
用于滚花宽度 b
8mm
用于滚花直径 d1
20mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加