咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
eco 刀片夹 加强型
商品编号
274108
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
274108 3
274108 4
274108 5/6
切宽 W
总长度 L
最大切深 tmax
3mm
72mm
20mm
4mm
74mm
22mm
5; 6mm
77mm
25mm
销售价 数量
 
3764.32
3826.54
3873.20

商品详情

商品名称:eco 刀片夹 加强型
商品编号:274108 5/6
注意

不带装配螺栓(包含在刀杆范围内)。装配用扳手/编号 279940(规格尺寸 1 用于开槽宽度 3 mm − 6 mm ,规格尺寸 2,用于开槽宽度 8 mm)需要单独订购。
技术说明

适用于刀片编号 275021 – 275048。
应用

与编号 274002 的刀夹一起使用。
技术参数
应用形式
右向
手柄类型
刀夹
能够轴向切断
内冷式
属性
切宽 W
5; 6mm
总长度 L
77mm
最大切深 tmax
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加