咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀
商品编号
215101
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215101 40/4
215101 50/5
215101 63/6
215101 80/7
215101 100/8
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装孔直径
总长度 L
最大切割深度 ap max
空闲长度
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
4
40mm
16mm
40mm
4mm
40mm
219798 1 (15IP;3.8 Nm)
XNEX 0806..
5
50mm
22mm
40mm
4mm
40mm
219798 1 (15IP;3.8 Nm)
XNEX 0806..
6
63mm
22mm
40mm
4mm
40mm
219798 1 (15IP;3.8 Nm)
XNEX 0806..
7
80mm
27mm
50mm
4mm
50mm
219798 1 (15IP;3.8 Nm)
XNEX 0806..
8
100mm
32mm
50mm
4mm
50mm
219798 1 (15IP;3.8 Nm)
XNEX 0806..
销售价 数量
 
5414.02
6613.56
8007.58
9434.03
11427.82

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀
商品编号:215101 40/4
应用

带双面 3 刃刀片 XNEX0806.. 或单面 3 刃刀片 XNEX0806..高进给。
提示

GARANT 扭力起子 TQ,编号 211750 规格尺寸 3.8,带刀头,编号 674252 规格尺寸 15IP
技术说明

坚固耐用的方肩铣刀带有多面环绕的转位刀片座,适用于稳定的加工条件。
可与可转位刀片 215117 UNI 组合用作高进给铣刀
技术参数
切刃间距
不相同
型号
W
主偏角 κ
90degrees
铣削应用
方肩铣削
内冷式
刀具更换
PowerCard
柄类型
带有安装孔
属性
切刃数 Z
4
切刃直径 DC
40mm
安装孔直径
16mm
总长度 L
40mm
最大切割深度 ap max
4mm
空闲长度
40mm
转位刀片螺栓套件
219798 1 (15IP;3.8 Nm)
配套适用的转位刀片
XNEX 0806..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加