咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
60° 全牙型刀片,内螺纹,右向
商品编号
270756
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
螺距
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270756 0,5
270756 0,7
270756 0,8
270756 0,75
270756 1
270756 1,5
270756 1,25
270756 1,75
270756 2
270756 2,5
270756 3
270756 3,5
刀具材料
螺距
HM
0.5mm
HM
0.7mm
HM
0.8mm
HM
0.75mm
HM
1mm
HM
1.5mm
HM
1.25mm
HM
1.75mm
HM
2mm
HM
2.5mm
HM
3mm
HM
3.5mm
销售价 数量
 
315.69
315.69
315.69
315.69
315.69
315.69
315.69
315.69
315.69
326.41
326.41
326.41

商品详情

商品名称:60° 全牙型刀片,内螺纹,右向
商品编号:270756

技术说明

全牙型刀片 60°,用于符合 DIN / ISO R 262(DIN 13)公差等级 6H 要求的内螺纹。

技术参数
刀片尺寸 L
16mm
公差等级
DIN 13 6H
螺纹种类
MF M MF-LH M-LH -
螺纹断面角
60degrees
类型
HB7010
厚度
3.6mm
属性
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
连续
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加