咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Steel 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
203059
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
203059 6
203059 8
203059 10
203059 12
203059 16
203059 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.1mm
1.25
45degrees
0 / −0.03
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
22mm
1mm
4.2mm
13mm
65mm
29mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.04mm
0.03mm
5.5mm
4
0.2mm
1.25
45degrees
0 / −0.03
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
28mm
1mm
5.6mm
21mm
80mm
36mm
8mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.05mm
0.04mm
7.5mm
4
0.2mm
1.25
45degrees
0 / −0.03
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
33mm
1mm
7mm
22mm
100mm
54mm
10mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.06mm
0.05mm
9.5mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
0 / −0.03
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
33mm
1mm
8.4mm
26mm
100mm
54mm
12mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.07mm
0.06mm
11.5mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
0 / −0.03
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
53mm
1mm
11.2mm
36mm
150mm
84mm
16mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.09mm
0.07mm
15.5mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
0 / −0.03
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
68mm
1mm
14mm
41mm
150mm
84mm
20mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.11mm
0.09mm
19.5mm
4
销售价 数量
 
553.62
769.50
1054.76
1363.17
2513.42
3685.32

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Steel 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:203059 8
优点

槽形经过优化,偏心铲背,大容量排屑槽。
技术说明

用于粗加工和精加工。
最大 0.5×D 条件下能够利用整个切宽,同时确保最高进给量以及理想的加工稳定性。超长规格,用于绕开干扰轮廓。
技术参数
切刃间距
不相同
型号
N
切削加工策略
HPC
刀柄公差
h6
涂层
TiAlN
标准
工厂标准
刀具材料
VHM
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
内冷式
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
0 / −0.03
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
28mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
5.6mm
切边时的最大切割深度 ap max
21mm
总长度 L
80mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
36mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
38degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.05mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.04mm
颈位直径 D1
7.5mm
齿数 Z
4
应用
湿,最大
适用
湿,最小
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加