咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开槽缩径套
商品编号
302165
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302165 3
302165 4
302165 5
302165 6
302165 8
302165 10
302165 12
302165 16
夹紧直径 D1
直径 D
3mm
4mm
20mm
5mm
6mm
20mm
8mm
10mm
20mm
12mm
16mm
20mm
销售价 数量
 
1019.83
1019.83
1019.83
1019.83
1019.83
1019.83
1019.83
1019.83

商品详情

商品名称:开槽缩径套
商品编号:302165 8
技术说明

Schunk GZB-S,带密封系统。
冷却液密封压力最高达 80 bar。
利用可移动的中间延长杆可灵活地预设长度。
密封(橡胶堵头)。
应用

  • 用于钻孔、铰孔、精铣和工具磨快。
  • 通过缩小夹紧直径提供出色的灵活性。
  • 与直接装夹相比,高扭矩确保更出色的切削加工能力。
  • 径向跳动精度 ± 5 µm(3×D 时的系统精度)。
  • 径向跳动精度 ± 2 µm(用于变径套)。
  • 可用于所有市售的液压夹头。

属性
夹紧直径 D1
8mm
直径 D
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加