咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开槽缩径套
商品编号
302150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302150 3
302150 4
302150 5
302150 6
302150 8
302150 10
302150 12
302150 16
夹紧直径 D1
直径 D
3mm
4mm
20mm
5mm
6mm
8mm
10mm
12mm
16mm
20mm
销售价 数量
 
1485.17
1485.17
1485.17
1485.17
1485.17
1485.17
1485.17
1485.17

商品详情

商品名称:开槽缩径套
商品编号:302150 8
技术说明

Schunk GZB-S 变径套。
利用可移动的中间延长杆可灵活地预设长度。
带内冷缝。
适用于

液压夹头夹紧直径 ⌀ 20 mm
应用

  • 用于钻孔、铰孔、精铣和工具磨快。
  • 通过缩小夹紧直径提供极佳的灵活性。
  • 与直接装夹相比,很高的扭矩确保更出色的切削加工能力。
  • 径向跳动精度 ± 5 µm(3×D 时的系统精度)。
  • 径向跳动精度 ± 2 µm(用于变径套)。
  • 可用于所有市售的液压夹头。

属性
夹紧直径 D1
8mm
直径 D
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加