首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
钻夹头
卡盘/刀座
仪器/配件
车床顶针 /手动虎钳MANOK
工件夹持系统
机械夹持
磁力/真空夹持
卡盘/刀座
卡盘/卡爪
刀座
动力刀座
刀座
快换接头,Weldon,针对内螺母 ER 32
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
快换接头,Weldon,针对内螺母 ER 32
商品编号
319764
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
规格
夹紧直径
6
12
16
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
319764 6
319764 12
319764 16
319764 6
319764 12
319764 16
悬伸长度 A 尺寸
37.5mm
30mm
39.5mm
30mm
37.5mm
39.5mm
销售价
数量
1861.51
1632.69
1861.51
1632.69
1632.69
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
卡盘/卡爪
刀座
动力刀座
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
Wezel
amf
EWS
AXA©
SWISSTOOLS
PARAT
SCHUNK®
CoolSpeed®
最近浏览
清空
快换接头,Weldon,针对内螺母 ER 32
¥1040.32 元
起
快换接头,刀头,带外螺母 ER 32
¥1018.19 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
规格:
6
12
16
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:快换接头,Weldon,针对内螺母 ER 32
商品编号:319764
优点
十分易于操作的快速更换系统,面向驱动工具 (AGW)。准备快换接头及工具,通过 AGW 替换。夹紧螺母装有滚珠轴承。
灵活多变的应用:
在使用的 AGW 中快速简单地更换适配器。
适合不同制造商的所有驱动工具(带 ER 夹套连接)。
技术说明
两件式规格,包括基体和精密夹紧螺母。
由优质工具钢制成,所有工作面经过硬化和修整处理。
应用
在带 ER 夹套连接的驱动工具中用于钻孔和铣削加工。
技术参数
径向跳动精度
≤ 3
内冷式
是
外径 D
45mm
属性
悬伸长度 A 尺寸
30mm
悬伸长度 A 尺寸
37.5mm
悬伸长度 A 尺寸
39.5mm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订