咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
快换接头,Weldon,带外螺母 ER 25
商品编号
319761
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319761 6
319761 8
319761 10
319761 12
悬伸长度 A 尺寸
52.5mm
52.5mm
52.5mm
52.5mm
销售价 数量
 
1861.51
1716.33
1632.69
1632.69

商品详情

商品名称:快换接头,Weldon,带外螺母 ER 25
商品编号:319761 8
优点

十分易于操作的快速更换系统,面向驱动工具 (AGW)。准备快换接头及工具,通过 AGW 替换。夹紧螺母装有滚珠轴承。
灵活多变的应用:
  • 在使用的 AGW 中快速简单地更换适配器。
  • 适合不同制造商的所有驱动工具(带 ER 夹套连接)。

应用

在带 ER 夹套连接的驱动工具中用于钻孔和铣削加工。
技术说明

  • 两件式规格,包括基体和精密夹紧螺母。
  • 由优质工具钢制成,所有工作面经过硬化和修整处理。

技术参数
径向跳动精度
≤ 3
内冷式
外径 D
41.7mm
属性
悬伸长度 A 尺寸
52.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加