咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗杆稳定机构 5×D midi
商品编号
319463
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319463 10L
319463 10R
319463 12L
319463 12R
319463 16L
319463 16R
C
中心偏差 Fmin(开槽)
中心偏差 Fmin(车削)
交点 U(开槽)
交点 U(车削)
交点 V(开槽)
交点 V(车削)
切削方向
半径 R
半径 Rx(开槽)
半径 Rx(车削)
夹紧直径 D1
宽度 B(开槽)
宽度 B(车削)
总长度 L2
悬伸长度 L1
柄直径 D2
柄长 Ls
直径 D3
相对于轴的 Z 偏移
稳定器型号
车削安全直径 Dmin
间距 NRx(开槽)
间距 NRx(车削)
1mm
6.5mm
6.5mm
1.58mm
1mm
-6,93mm
-6,79mm
1.2mm
11.6mm
11.27mm
10mm
9.3mm
9mm
109mm
50mm
32mm
53mm
40mm
11mm
稳压管 ⌀ 10 中等
0.6mm
0mm
0mm
1mm
6.5mm
6.5mm
1.58mm
1mm
-6,93mm
-6,79mm
1.2mm
11.6mm
11.27mm
10mm
9.3mm
9mm
109mm
50mm
32mm
53mm
40mm
11mm
稳压管 ⌀ 10 中等
0.6mm
0mm
0mm
1.5mm
8mm
8mm
0.81mm
1mm
-7,78mm
-7,69mm
1.2mm
14.3mm
14mm
12mm
12mm
12mm
119mm
60mm
32mm
53mm
40mm
14mm
稳压管 ⌀ 12 中等
0.6mm
0mm
0mm
1.5mm
8mm
8mm
0.81mm
1mm
-7,78mm
-7,69mm
1.2mm
14.3mm
14mm
12mm
12mm
12mm
119mm
60mm
32mm
53mm
40mm
14mm
稳压管 ⌀ 12 中等
0.6mm
0mm
0mm
1.5mm
10mm
10mm
2.18mm
2.17mm
-6,83mm
-6,76mm
1.2mm
16.3mm
16mm
16mm
14.8mm
14.5mm
139mm
80mm
32mm
53mm
40mm
16mm
稳压管 ⌀ 16 中等
0.6mm
0mm
0mm
1.5mm
10mm
10mm
2.18mm
2.17mm
-6,83mm
-6,76mm
1.2mm
16.3mm
16mm
16mm
14.8mm
14.5mm
139mm
80mm
32mm
53mm
40mm
16mm
稳压管 ⌀ 16 中等
0.6mm
0mm
0mm
销售价 数量
 
4286.59
4286.59
4371.98
4371.98
4491.54
4491.54

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:镗杆稳定机构 5×D midi
商品编号:319463 16L
提示

为确定合适的镗杆稳定机构型号,必须利用 eShop 中的 Hoffmann e-Tool 数据或通过 ToolScout 来执行碰撞检查!所用镗杆类型的最大悬臂长度建议为 3×D。
稳定机构最大悬伸部分,包括镗杆 8×D。
可按需选购 7×D 或柄部直径 D2 = 25 mm 的镗杆稳定机构
优点

与各类镗杆配合使用时,可减少振荡和颤动。
适用于

所有常见镗杆。
技术说明

基体由高品质工具钢制成,表面与工作面经过淬硬。
技术参数
内圆车削最大深度
5×D
震动
减震
属性
C
1.5mm
中心偏差 Fmin(开槽)
10mm
中心偏差 Fmin(车削)
10mm
交点 U(开槽)
2.18mm
交点 U(车削)
2.17mm
交点 V(开槽)
-6,83mm
交点 V(车削)
-6,76mm
切削方向
半径 R
1.2mm
半径 Rx(开槽)
16.3mm
半径 Rx(车削)
16mm
夹紧直径 D1
16mm
宽度 B(开槽)
14.8mm
宽度 B(车削)
14.5mm
总长度 L2
139mm
悬伸长度 L1
80mm
柄直径 D2
32mm
柄长 Ls
53mm
直径 D3
40mm
相对于轴的 Z 偏移
16mm
稳定器型号
稳压管 ⌀ 16 中等
车削安全直径 Dmin
0.6mm
间距 NRx(开槽)
0mm
间距 NRx(车削)
0mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加