咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗杆稳定机构 3×D 大型
商品编号
319458
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319458 16L
319458 16R
319458 20L
319458 20R
C
中心偏差 Fmin(开槽)
中心偏差 Fmin(车削)
交点 U(开槽)
交点 U(车削)
交点 V(开槽)
交点 V(车削)
切削方向
半径 R
半径 Rx(开槽)
半径 Rx(车削)
夹紧直径 D1
宽度 B(开槽)
宽度 B(车削)
总长度 L2
悬伸长度 L1
柄直径 D2
柄长 Ls
直径 D3
相对于轴的 Z 偏移
稳定器型号
车削安全直径 Dmin
间距 NRx(开槽)
间距 NRx(车削)
1.5mm
10mm
10mm
3.06mm
2.93mm
-11.4mm
-11.3mm
1.2mm
20.3mm
20mm
16mm
16.8mm
16.5mm
107mm
48mm
32mm
53mm
40mm
20mm
稳压管 ⌀ 16 最大
0.6mm
0mm
0mm
1.5mm
10mm
10mm
3.06mm
2.93mm
-11.4mm
-11.3mm
1.2mm
20.3mm
20mm
16mm
16.8mm
16.5mm
107mm
48mm
32mm
53mm
40mm
20mm
稳压管 ⌀ 16 最大
0.6mm
0mm
0mm
1.5mm
12mm
12mm
2mm
1.92mm
-11.49mm
-11.3mm
1.2mm
20.3mm
20mm
20mm
16.5mm
16.5mm
126mm
60mm
32mm
60mm
40mm
20mm
稳压管 ⌀ 20 最大
0.6mm
0mm
0mm
1.5mm
12mm
12mm
2mm
1.92mm
-11.49mm
-11.3mm
1.2mm
20.3mm
20mm
20mm
16.5mm
16.5mm
126mm
60mm
32mm
60mm
40mm
20mm
稳压管 ⌀ 20 最大
0.6mm
0mm
0mm
销售价 数量
 
3830.60
3830.60
4197.69
4197.69

商品详情

商品名称:镗杆稳定机构 3×D 大型
商品编号:319458 20L
提示

为确定合适的镗杆稳定机构型号,必须利用 eShop 中的 Hoffmann e-Tool 数据或通过 ToolScout 来执行碰撞检查!所用镗杆类型的最大悬臂长度建议为 3×D。
稳定机构最大悬伸部分,包括镗杆 6×D。
可按需选购 7×D 或柄部直径 D2 = 25 mm 的镗杆稳定机构
优点

与各类镗杆配合使用时,可减少振荡和颤动。
适用于

所有常见镗杆。
技术说明

基体由高品质工具钢制成,表面与工作面经过淬硬。
技术参数
震动
减震
内圆车削最大深度
3×D
属性
C
1.5mm
中心偏差 Fmin(开槽)
12mm
中心偏差 Fmin(车削)
12mm
交点 U(开槽)
2mm
交点 U(车削)
1.92mm
交点 V(开槽)
-11.49mm
交点 V(车削)
-11.3mm
切削方向
半径 R
1.2mm
半径 Rx(开槽)
20.3mm
半径 Rx(车削)
20mm
夹紧直径 D1
20mm
宽度 B(开槽)
16.5mm
宽度 B(车削)
16.5mm
总长度 L2
126mm
悬伸长度 L1
60mm
柄直径 D2
32mm
柄长 Ls
60mm
直径 D3
40mm
相对于轴的 Z 偏移
20mm
稳定器型号
稳压管 ⌀ 20 最大
车削安全直径 Dmin
0.6mm
间距 NRx(开槽)
0mm
间距 NRx(车削)
0mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加