咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
指示标志 使用头部防护装置
商品编号
099003
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
099003 01200
099003 01300
099003 02200
099003 02300
099003 03030
099003 03050
099003 04100
099003 04200
供货类型
内容
固定方式
材料
直径
1
铝合金
200mm
1
铝合金
300mm
1
硬质 PVC 塑料
200mm
1
硬质 PVC 塑料
300mm
弓架
15
弹性
PVC 薄膜
30mm
弓架
6
弹性
PVC 薄膜
50mm
1
弹性
PVC 薄膜
100mm
1
弹性
PVC 薄膜
200mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:指示标志 使用头部防护装置
商品编号:099003 04100
标准

ASR A1.3; ISO 7010.
属性
供货类型
内容
1
固定方式
弹性
材料
PVC 薄膜
直径
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加