咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高空安全设备 PEANUT I
商品编号
098146
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高空安全设备 PEANUT I
商品编号:098146
标准

EN 360
技术说明

PEANUT I。超紧凑型高空安全设备附有 KOBRA TRI 卡宾钩,用于升降作业台以及固定点卡宾钩 FS 90 ST。One-4-All 缓冲块的使用重量为 50 kg 至 135 kg。适合棱边。
技术参数
长度
1.8m
重量
1.83kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加