咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
eco 槽刀杆,长柄
商品编号
273862
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273862 16/3
273862 20/3
273862 25/3
作用宽度 L4
切入深度 tmax
切宽 W
可转位刀片布置
头部长度 L1
总长度 L
柄宽度
螺栓
16mm
21mm
3mm
右 和 中性
37mm
97.5mm
16mm
279815 5 (TX25; 6 Nm)
21.5mm
21mm
3mm
右 和 中性
36.5mm
112mm
20mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
26.5mm
21mm
3mm
右 和 中性
36.5mm
130mm
25mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
销售价 数量
 
3825.49
4279.35
4635.97

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:eco 槽刀杆,长柄
商品编号:273862 25/3
提示

从 19.5 mm 切深(切宽不超过 3 mm)或 24.5 mm 切深(切宽 4 mm 以上)开始,第二个切削刃与工件接触。这可能会产生凹槽。如有必要,使用单刃切断刀片,编号 273656 – 273670。
冷却液供给必须配合 GARANT eco 系统刀座,编号 317900 − 319886 才能实现。
技术说明

采用高强度工具钢(>1300 N/mm2)加工制成。由于配合凸面刀片装夹,获得针对轴向和径向切削力的最佳耐抗性,继而明显改进表面加工质量和生产效率。
技术参数
内冷式
应用形式
右向
手柄类型
刀夹
属性
作用宽度 L4
26.5mm
切入深度 tmax
21mm
切宽 W
3mm
可转位刀片布置
右 和 中性
头部长度 L1
36.5mm
总长度 L
130mm
柄宽度
25mm
螺栓
279815 6 (TX25; 6 Nm)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加