咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多制式连体工装裤 VIS-LINE
商品编号
091707
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:多制式连体工装裤 VIS-LINE
商品编号:091707
提示

其它颜色请垂询。带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
连体工装裤具有 EN ISO 20471 级别 1,矢车菊蓝/黄色,编号 091708。
标准

  • EN ISO 20471,级别 2
  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1、A2、B1、C1、E3、F1
  • EN ISO 11611,级别 1/A1+A2
  • EN 13034 类型 6
  • EN 61482-1-2

技术说明

多标准防护服 VIS-LINE 采用符合人体工程学的动态合身设计,极其耐用和抗撕裂。通过时尚设计和多彩配色,该服装十分适合搭配 Rofa 的 PRO-LINE反光元件采用屋瓦原理安装,方便维修。
连体工装裤采用改善活动性的侧面弹性布饰和预成型裤腿。通过弹性吊带确保穿戴舒适。围兜口袋带袋盖和按扣。
  • 大容量口袋。
  • 一字型拉链。
  • 货物兜和加缝式手机兜,带袋盖和按扣。
  • 米尺口袋,带袋盖和按扣。
  • 膝部口袋经 EN 14404 认证,包含膝盖垫,制造商产品编号 920。
  • 后兜配有袋盖和搭扣。

技术参数
标准
EN 13034-6 EN 61482-1-2 EN ISO 20471 EN 14404 -
服装标准
DIN EN ISO 1149 抗静电特性 DIN EN ISO 11611 焊接防护 DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护 -
材料基重 / 布料密度
350g/m2
全棉
65% 棉 2% 其他纤维 33% 聚酯 -
清洗
60 °C 彩色衣物
颜色
黄色/紫蓝色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加