咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多制式夹克 VIS-LINE
商品编号
091701
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:多制式夹克 VIS-LINE
商品编号:091701
提示

其它颜色请垂询。带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
夹克具有 EN ISO 20471 级别 1,矢车菊蓝/黄色,编号 091702。
技术说明

多标准防护服 VIS-LINE 采用符合人体工程学的动态合身设计,极其耐用和抗撕裂。通过时尚设计和多彩配色,该服装十分适合搭配 Rofa 的 PRO-LINE反光元件采用屋瓦原理安装,方便维修。
夹克带有预成型袖管,确保最佳的活动自由度。
  • 折叠领。
  • 正面中央带按扣。
  • 胸部口袋和侧兜配有袋盖和按扣。
  • 带按扣的可调节袖管。
  • 背部活动褶皱。
  • 宽敞的胸口内侧袋,采用魔术贴。
  • 背部加长。

标准

  • EN ISO 20471,级别 2
  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1、A2、B1、C1、E3、F1
  • EN ISO 11611,级别 1/A1+A2
  • EN 13034 类型 6
  • EN 61482-1-2

技术参数
颜色
黄色/紫蓝色
全棉
65% 棉 2% 其他纤维 33% 聚酯 -
服装标准
DIN EN ISO 1149 抗静电特性 DIN EN ISO 11611 焊接防护 DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护 -
标准
EN 13034-6 EN 61482-1-2 EN ISO 20471 -
材料基重 / 布料密度
350g/m2
清洗
60 °C 彩色衣物
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加