咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
60° 全牙型刀片,内螺纹,右向
商品编号
270749
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270749 0,5
270749 0,75
270749 1
270749 1,25
刀具材料
螺距
HM
0.5mm
HM
0.75mm
HM
1mm
HM
1.25mm
销售价 数量
 
451.21
451.21
451.21
451.21
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:60° 全牙型刀片,内螺纹,右向
商品编号:270749
技术说明

全牙型刀片 60°,用于符合 DIN / ISO R 262(DIN 13)公差等级 6H 要求的内螺纹。
技术参数
公差等级
DIN 13 6H
厚度
1.85mm
刀片尺寸 L
6mm
螺纹断面角
60degrees
类型
HB7020
螺纹种类
MF M M-LH MF-LH -
属性
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
不均匀
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
已中断
适用
连续
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加