咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Premium 腰带 黑色
商品编号
091489
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:Premium 腰带 黑色
商品编号:091489 BELT
技术说明

功能性腰带,带扣内侧附开瓶器。通过弹性材料完美贴合身形。皮带可轻松缩短至所需长度。
尺寸:38 × 1400 mm(宽×长)。
优质涂层的黑色带扣。
带扣腰带。规格尺寸:均码。
技术说明
Advertisement
带扣腰带。规格尺寸:均码。
功能性腰带,带扣内侧附开瓶器。通过弹性材料完美贴合身形。皮带可轻松缩短至所需长度。
尺寸:38 × 1400 mm(宽×长)。
优质涂层的黑色带扣。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加