咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
外套式听力防护器 VeriShield 100 D
商品编号
097766
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097766 VS100D
097766 VS110M
097766 VS120D
SNR 值(隔音值)
系列
26dB(A)
VeriShield 100
31dB(A)
VeriShield 100
32dB(A)
VeriShield 100
销售价 数量
 
237.58
234.24
303.42

商品详情

商品名称:外套式听力防护器 VeriShield 100 D
商品编号:097766 VS100D
提示

配套用于 VeriShield 100 D 系列的卫生套装参见编号 097761。
技术说明

借助声音管理技术(SMT)VeriShield 100 D 系列的套头式听力防护耳罩可给予员工更多安全保护,因为它能够隔离有害噪音,同时不妨碍正常聆听对话和信号。这款耳罩还针对各种头部尺寸提供丰富的调整选项以及较宽的耳罩开口。耳罩使用寿命长,这主要得益于坚固的材料和耐久的结构。轻质材料有助于改善佩戴舒适度。耳罩采用软质记忆泡沫材料,非常适合耳道敏感或使用助听器的佩戴者。

技术说明
SNR = 26dB(H = 28dB,M = 23dB,L = 20dB)。
属性
SNR 值(隔音值)
26dB(A)
系列
VeriShield 100
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加